Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks Client MINI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks Client MINI Weiß
Cambium Networks Client MINI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93757226
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     CV-D16SPUKA-EU
EAN/GTIN:
     5704174638018
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
FCCID - Z8H-89FT0016, IC- 109W-0016, CE - EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz)
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
16 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Wireless LAN Funktionen
Übertragungsgewinn
3 - 3 dB
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.