Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Chieftec GL-03W-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93798837
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GL-03W-OP
EAN/GTIN:
     753263077639
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das SCORPION 3 ist die nächste Iteration der höchst erfolgreichen Scorpion Gaming Gehäuse von CHIEFTEC. Als erstes Upgrade fallen einem die A-RGB Lüfter auf, die schon im Tornado Fan Set überzeugen und das Scorpion 3 in neuem Glanz erstrahlen lassen. Hinzu kommt das Upgrade des Seitenteils aus gehärtetem Glass, jetzt mit Easy- Install Funktion. Der neue Schiebemechanismus erlaubt es, sehr einfach Zugang zum Gehäuseinneren zu bekommen. Mit diesen innovativen Features und der ohnehin schon soliden, vom Scorpion 2 bewährten, Qualität bringt das Scorpion 3 das Gaming Angebot von CHIEFTEC auf die nächste Stufe.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Mitgelieferte Kabel
SATA
Paketgewicht
8500 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Karbonstahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
349 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
202.5 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
7200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.