Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Spiky-Ball Massageball


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SISSEL Spiky-Ball Massageball
SISSEL Spiky-Ball Massageball
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93807581
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     161.009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball rot
Den Sissel Spiky-Ball können Sie bei Muskelverspannungen und Verspannungsbeschwerden verwenden. Er unterstützt die Kreislauffunktion und verbessert die Duchblutung. Der Spiky Ball ist auch für die Fussreflexzonenmassage geeignet und ist in 3 Grössen und Farben erhältlich und wird im Set à 2 Stück geliefert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massageball
Vorgesehene Verwendung
Kopf, Knie, Beine, Hals
Produktfarbe
Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Geruchlos
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Weitere Suchbegriffe: igelball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 6,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,09*
€ 22,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,38*
€ 21,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,64*
€ 19,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,78*
€ 18,78
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 15,76*
€ 18,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,32*
€ 18,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,59*
€ 14,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.