Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC QUBO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC QUBO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
LUTEC QUBO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
LUTEC QUBO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
LUTEC QUBO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
LUTEC QUBO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
LUTEC QUBO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
LUTEC QUBO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93810419
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     5193001118
EAN/GTIN:
     6939412047102
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
220 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Glasfarbe
Opal
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
17.3 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.