Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS78221-HQ Internes Stromkabel 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS78221-HQ Internes Stromkabel 0,2 m
shiverpeaks BS78221-HQ Internes Stromkabel 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93810424
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS78221-HQ
EAN/GTIN:
     k.A.
shiverpeaks®-BASIC-S--8-pol EPS Verlängerung, 8-pol. Stecker auf 8-pol. Kupplung, 0,2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
EPS 8-pin
Anschluss 2
EPS 8-pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.