| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93821285 Herst.-Nr.: S217525 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Kabelform | Rund | | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel | | Kabel-Klasse | E | | AWG Kabelgröße | 32 | | Frequenz | 250 MHz | | Feuerbeständig | Ja | | Plug | Ja | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC EN 50173, EIA/TIA 568-C, IEC 60603-7, IEC60754-2 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |