Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Pink
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Pink
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Pink
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Pink
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Pink
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93841820
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     GL61PISA1337
EAN/GTIN:
     5711428013378
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Mit dieser dünnen Snap-on-Hülle mit stoßdämpfendem Rundumschutz schützen Sie sowohl Ihr Handy als auch unseren Planeten. Unser Greenland besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff und ist zu 100 % recycelbar. Sie wurde in Dänemark von einem klimapositiven Unternehmen entwickelt, und zwar ohne jegliche Kompromisse hinsichtlich Qualität, Schutz, Design oder Funktionalität. So fühlt es sich ausgezeichnet an, diese umweltfreundliche Hülle in der Hand zu halten. Sie ist ideal für diejenigen, die ihren Alltag mit lässiger Eleganz gestalten möchten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
86 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
395 mm
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
48 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
230 mm
Volumen Hauptkarton
22258.25 cm³
Gewicht (innerer) Versandkarton
86 g
Menge äußerer Karton
30 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
27 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.