Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenker 7203 Bräter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenker 7203 Bräter
Zenker 7203 Bräter
Zenker 7203 Bräter
Zenker 7203 Bräter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93844572
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     7203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
Emaille
Hitzebeständig bis zu
400 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kratzfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.