Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 2-2411WISM Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 2-2411WISM Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TMR 2-2411WISM Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93848900
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 2-2411WISM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
400 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
3.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,731*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,417*
€ 23,10623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,607*
€ 20,95233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,561*
€ 19,70759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,731*
€ 18,71989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.