Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 1211 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 1211 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TMR 1211 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93852066
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
400 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.1 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.6 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-044
ab € 1,71*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.