Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 15-124A-J Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 15-124A-J Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TPP 15-124A-J Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93856429
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-124A-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
625 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
66.2 mm
Gewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.