| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-93865929 Herst.-Nr.: TMPW 5-112-J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Leistung | 5 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 90 - 305 V | ![](/p.gif) | DC input Spannung | 100 - 250 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 420 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 12 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff, Kupfer, Silikon, Nickel | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Typ | AC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 125 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 43.2 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 22.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 55.1 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 60 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |