Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 100-148A-J Elektrischer Umwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 100-148A-J Elektrischer Umwandler 100 W
Traco Power TPP 100-148A-J Elektrischer Umwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93867499
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 100-148A-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
DC input Spannung
120 - 370 V
Ausgangsstrom
2090 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff, Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
156 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.