Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E809321 POS-System-Zubehör POS-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions KIT Z20-POS-STAND for I-Series 4
Elo Touch Solutions KIT Z20-POS-STAND for I-Series 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93897795
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E809321
EAN/GTIN:
     843173137520
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2700 g
Paketgewicht
5800 g
Merkmale
Produkttyp
POS-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
USB-C Touchscreen Monitors 1002L – Elo P/N: E155834 and E324341 1302L – Elo P/N: E683595 and E683787 1502L – Elo P/N: E125496
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, VCCI
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 287,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 229,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683787
ab € 364,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 360,21*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E125496
ab € 424,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.