Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia TransMemory U366 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia TransMemory U366 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Kioxia TransMemory U366 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93965956
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LU366S016GG4
EAN/GTIN:
     4582563853829
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
4.3 mm
Gewicht
6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.