Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia TransMemory U366 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia TransMemory U366 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Kioxia TransMemory U366 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93966028
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LU366S032GG4
EAN/GTIN:
     4582563853843
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
4.3 mm
Gewicht
6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.