Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischertechnik Einhorn 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischertechnik Einhorn 600
fischertechnik Einhorn 600
fischertechnik Einhorn 600
fischertechnik Einhorn 600
fischertechnik Einhorn 600
fischertechnik Einhorn 600
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93983896
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     540824
EAN/GTIN:
     4048962281569
Flieg mit dem Einhorn in eine Fantasiewelt und träum von bunten Regenbögen. Mit dem Einhorn-Eimer kann das Einhorn der Träume gebastelt werden – die Fantasie in dieser Märchenwelt kennt keine Grenzen. Mit der einfach zu verstehenden Bastelanleitung kann das beliebte Fabelwesen zum Leben erweckt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
600 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kunst-
Schwamm, Stöcke
Nicht toxisch
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Training der Feinmotorik, Training des kreativen Denkens
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.