Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiprint fischerTiP 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiprint fischerTiP 600
Multiprint fischerTiP 600
Multiprint fischerTiP 600
Multiprint fischerTiP 600
Multiprint fischerTiP 600
Multiprint fischerTiP 600
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93983923
Hersteller:
     Multiprint
Herst.-Nr.:
     533782
EAN/GTIN:
     4048964000830
Der praktische und ansprechende Eimer enthält ca. 600 bunte TiPs, Schwammtuch, Schneidwerkzeug und eine Bastelanleitung. Nach dem Basteln kommen übrige TiPs und Werkzeuge wieder sicher und sauber im Eimer unter. Feine Sache!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
600 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kunst-
Schwamm, Stöcke
Nicht toxisch
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Training der Feinmotorik, Training des kreativen Denkens
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.