Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischertechnik fischerTiP 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischertechnik fischerTiP 300
fischertechnik fischerTiP 300
fischertechnik fischerTiP 300
fischertechnik fischerTiP 300
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93984094
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     533781
EAN/GTIN:
     4048964000823
Der handliche Eimer enthält ca. 300 bunte TiPs, Schwammtuch, Schneidwerkzeug und eine Bastelanleitung. Nach dem Basteln kommen übrige TiPs und Werkzeuge wieder sicher und sauber im Eimer unter.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
300 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kunst-
Schwamm, Stöcke
Nicht toxisch
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Training der Feinmotorik, Training des kreativen Denkens
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.