Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyph Atom PRO 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glyph Atom PRO 2 TB Schwarz
Glyph Atom PRO 2 TB Schwarz
Glyph Atom PRO 2 TB Schwarz
Glyph Atom PRO 2 TB Schwarz
Glyph Atom PRO 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93995559
Hersteller:
     Glyph
Herst.-Nr.:
     A2000PRO2
EAN/GTIN:
     691450003989
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
2800 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,92*
€ 447,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,85*
€ 440,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.