Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94024600
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
12 G 0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
86 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.8 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.