Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94024605
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
18 G 0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
86 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5282*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,64*
€ 12,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,22*
€ 12,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,84*
€ 11,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,42*
€ 11,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,4082*
€ 11,19576
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,5282*
€ 8,95856
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.