Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94024866
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
25 G 0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
120 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17113*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,83113*
€ 10,50904
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,71113*
€ 10,36624
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,38113*
€ 9,97354
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,09113*
€ 9,62844
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,73113*
€ 9,20004
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,17113*
€ 7,34364
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.