Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola moto e20 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola moto e20 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau
Motorola moto e20 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau
Motorola moto e20 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau
Motorola moto e20 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau
Motorola moto e20 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94036042
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PASY0006SE
EAN/GTIN:
     840023226175
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Gebogen
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
20:9
Pixeldichte
269 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Grafikkarte
Mali-G57
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.12 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.75 µm
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
App-Verteilungsplattform
Google Play
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Graphite Gray
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
184 g
Breite
75.5 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
164.8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Multimedia
Lautsprecher
Mono
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.