Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE Kommunikationstechnik 1-567.12.1.01 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZE Kommunikationstechnik 1-567.12.1.01 Steckdose Weiß
ZE Kommunikationstechnik 1-567.12.1.01 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9404753
Hersteller:
     ZE Kommunikationstechnik
Herst.-Nr.:
     1-567.12.1.01
EAN/GTIN:
     4027639006544
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
tae dose ap
Anschluss zweier Telefone oder eines Telefons und eines privaten Zusatzgerätes an eine Anschlussleitung des ana-logen Telekommunikationsnetzes. Die Anschlussleitung wird über Schraubklemmen angeschlossen. Telefon 1 kann über TAE-Stecker oder Schraubklemmen ange-schlossen werden, wobei eine Parallelschaltung zwischen TAE-Stecker und Schraubklemmen nicht möglich ist. Telefon 2 bzw. die Zusatzeinrichtung werden über Schraubklemmen angeschlossen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
27 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: tae dose unterputz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.