Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7
LG 55VM5J-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94098824
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55VM5J-H
EAN/GTIN:
     8806091407696
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Lebensdauer des Panels
60000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
28 %
RGB-Farbraum
NTSC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, LAN (RJ-45)
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1212.2 mm
Display Tiefe
86.9 mm
Display Höhe
683 mm
Displaygewicht
18800 g
Breite
1212.2 mm
Tiefe
86.9 mm
Höhe
683 mm
Gewicht
18800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1353 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
855 mm
Paketgewicht
31000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X
HDCP-Version
1.4/2.2
Open Pluggable Specification (OPS)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Class "B" / CE / KC ErP - EU Only
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Stromverbrauch (Standby)
105 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
112 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
648 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Computersystem
Ja
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
0.74 mm
Rahmenbreite (Seite)
1.75 mm
Rahmenbreite (oben)
2.49 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.572,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,87*
€ 2.009,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,33*
€ 2.007,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,46*
€ 1.954,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,83*
€ 1.913,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,76*
€ 1.871,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.