Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 2 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94369394
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8816
EAN/GTIN:
     4250059688162
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der erste WiFi 6 Powerline-Adapter der Welt ist zugleich der Schnellste und revolutioniert die WLAN-Geschwindigkeit in Ihrem Zuhause! Mit 50 Prozent mehr WLAN-Power als jeder WiFi 5-PLC-Adapter erreicht der devolo Magic 2 WiFi 6 bis zu 1800 Mbit/s (WLAN) und stellt diese jedem Nutzer zur Verfügung. Denn dank OFDMA werden die Kanäle flexibel genutzt: Bestes WLAN für alle – beim Senden, Empfangen und auch bei vielen parallelen Nutzern!

Die Verteilung Ihres Internetsignals erfolgt per Powerline-Technologie sogar mit bis zu 2400 Mbit/s direkt über die Stromleitung in jeden Raum. Mit einem Adapter wird jede Steckdose zum Access Point für leistungsstarkes Multiroom-WiFi. Und mehrere devolo Magic-Adapter verbinden sich ganz von allein zu einem lückenlosen Mesh-Netzwerk.

Kraftpaket für beste Verbindungen
Für maximale Konnektivität ist Magic 2 WiFi 6 zusätzlich mit zwei Gigabit LAN-Ports ausgestattet. Seine Top-Ausstattung macht den schnellsten Powerline-Adapter der Welt zum starken Netzwerker für Ihr Zuhause. Genießen Sie kraftvolles Mesh-WLAN im ganzen Zuhause – für alle! Daneben sorgt das Kraftpaket dank modernster Technologie wie WiFi 6, G.hn, OFDMA, bidirektionales MU-MIMO, AP-Steering, Airtime Fairness, Band Steering und mehr für beste Verbindungen.

WiFi 6
WiFi 6 ist der neueste WLAN-Standard 802.11ax und sorgt für höhere Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit. Im Mittelpunkt der neuen Generation steht dabei OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Die Technik steigert die Effizienz der Datenübertragung durch flexible Nutzung der Kanäle und ihre Aufteilung in kleinere Einheiten. Das Resultat ist eine bessere Latenz bei kleinen Datenpaketen, was vor allem Gamern und Echtzeitanwendungen zugutekommt.

Highspeed-Surfen überall und jederzeit im Haus
Mit bis zu 1800 Mbit/s ist es überall: das magische Mesh-WLAN von devolo. Versinken Sie in YouTube-Videos, streamen Sie Musik, tauchen Sie ab in Online-Games – egal ob via PC, Smartphone oder Tablet. devolo Magic 2 WiFi 6 lässt Internet genau da strömen, wo Sie sich befinden.

Homeoffice mit zuverlässiger Verbindung
Beim Homeoffice kommt es auf Zuverlässigkeit ohne Kompromisse an. Damit Ihre Arbeitsergebnisse nicht von schlechter Verbindungsqualität oder langsamen Downloads beeinträchtigt werden, unterstützt devolo Magic 2 WiFi 6 Sie mit Highspeed-Internet direkt aus der Steckdose.

UHD-Streaming mit Top-Übertragungsraten
Mit devolo Magic 2 WiFi 6 streamen Sie die größten Kinofilme ultrascharf gestochen in traumhafter 8K-Auflösung. Und das nicht nur per Smart-TV vom Sofa aus, sondern dank Mesh-WLAN gleichzeitig überall bis hin zum Schlafzimmer im Dachgeschoss oder Tablet im Garten.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.2 W
Stromverbrauch (Standby)
2.5 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
152 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stecker
Typ F
Eingebaute Steckdose
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Frequenzbereich
2 - 86 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.