Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7741 Herst.-Nr.: 88694 EAN/GTIN: 4002911886946 |
| |
|
| | |
| nachhaltige Backförmchen - Durchmesser unten: 5 cm - Höhe: 3 cm - Farbe: natur - Material: Frischfaser und Kakaoschalen - Backfest bis 220 °C - mikrowellengeeignet - gefriergeeignet bis -40°C - Fettdicht Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Cupcake-/Muffin-Cups | | Form | Rund | | frostsicher bis zu | -40 °C | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Temperatur (max) | 220 °C | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 30 mm | | Backformdurchmesser | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 24 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,98* | € 3,72* | | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,42* | € 3,92* | | | | | 9 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,45* | € 4,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,40* | € 5,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,84* | € 22,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0298* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen | Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|