Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Mehrfarbig
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Mehrfarbig
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Mehrfarbig
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Mehrfarbig
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Mehrfarbig
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Mehrfarbig
Vivanco Hype Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94378779
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     62834
EAN/GTIN:
     4008928628340
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Hype Cover, Schutzhülle für iPhone 13 Mini

Dieses Back Cover ist passgenau aus hochwertigem Silikon gefertigt. Die Hülle bietet durch die weiche Oberfläche eine angenehme Haptik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Mini
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.