Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial Fast Ethernet Switch IP30 Slim Type 5-Port (-40 bis 75 Grad C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET Industrial Fast Ethernet Switch IP30 Slim Type 5-Port (-40 bis 75 Grad C)
PLANET Industrial Fast Ethernet Switch IP30 Slim Type 5-Port (-40 bis 75 Grad C)
Artikel-Nr.:
     4249L-ISW-501T
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     ISW-501T
EAN/GTIN:
     4711213686795
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, IEC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Datenrate
10/100Mbps
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Paketübertragungsgeschwindigkeit
0.74Mp/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 52,15*
€ 59,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 53,99*
€ 61,51*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,12*
€ 62,80*
5 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 62,74*
€ 71,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 72,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.