Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Extreme 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier Extreme 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
ADATA Premier Extreme 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94807731
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASD256GEX3L1-C
EAN/GTIN:
     4711085935717
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Revolutionäre Leistung Mit Unterstützung von PCIe Gen3x1 und NVMe liefert diese Speicherkarte Lese- und Schreibleistung von bis zu 800/700 MB/s, ist damit knapp 1,5-mal schneller als SATA-SSDs. Im Vergleich zu UHS-II-SD-Karten und UHS-I-SD-Karten ist sie entsprechend 2,7- und 8-mal schneller. Wie eine SSD, aber kleiner Die Premier-Extreme-SDXC-Express-Speicherkarte ist mit dem UHS-I-Standard abwärtskompatibel. Sie kann zur Aufnahme von hochwertigen Fotos oder 4K-Videos in Digitalkameras eingesteckt und anschließend zur nahtlosen Bearbeitung oder Wiedergabe in einen PC mit SD-7.0-Unterstützung eingesetzt werden. Sie liefert die gleiche Leistung wie eine externe SSD, ist dabei aber deutlich kleiner. Bewertet für V30 Die Premier-Extreme-SDXC-Express-Karte unterstützt UHS-I-Videogeräte mit einer Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 100 MB/s und stimmt mit der V30-Video-Geschwindigkeitsklasse überein. Demnach eignet sie sich optimal für den Einsatz in typischen Ultra-HD-4K-Videoaufnahme-Anwendungen zur einfacheren Erstellung hochwertiger, professioneller Inhalte. Jede Menge Speicherkapazität Mit Kapazitäten von 256 bis 512 GB bietet die Premier-Extreme-SDXC-Express-Karte reichlich Speicherplatz für all Ihre Inhalte, sodass Ihnen beim Erstellen keine Grenzen mehr gesetzt sind. Sicher, beständig, zuverlässig Mit der Premier-Extreme-SDXC-Express-Karte sind Ihre Daten sicher. Sie verfügt über einen Fehlerkorrektur-Code zur Gewährleistung der Datengenauigkeit. Darüber hinaus ist sie wasserfest, stoßfest, hält Röntgenstrahlen und statischer Elektrizität stand und ist auf optimalen Betrieb unter hohen und niedrigen Temperaturen getestet. Kurztipps: Was ist SD Express? Während die Qualität von Audio- und Videoinhalten stetig zunimmt, haben SSDs bei Creatorn dank ihres hochschnellen Zugriffs auf Inhalte und Anwendungen auf deren PCs erheblich an Bedeutung gewonnen. Ursprünglich waren SD-Karten diesbezüglich beschränkt. Mit Unterstützung für PCIe und NVMe haben SD-Express-Karten diese Beschränkungen überwunden. Mit PCIe Gen3 x1 (SD 7.0) beträgt die theoretische Übertragungsgeschwindigkeit einer SD-Express-Karte 985 MB/s. Künftig wird mit PCIe Gen4 x1 (SD 7.0/SD 8.0) eine theoretische Geschwindigkeit von 1970 MB/s und mit PCIe Gen4 x2 (SD 8.0) eine theoretische Geschwindigkeit von 3940 MB/s möglich. Kurztipps: Wie SD Express funktioniert SD-Express-Karten nutzen die aktuellste SD-7.0-Spezifikation und führen PCIe- und NVMe-Unterstützung zur erheblichen Verbesserung der Lese- und Schreibgeschwindigkeit ein. Dennoch bleibt der Formfaktor mit dem herkömmlicher SD-Karten identisch. SD-Express-Karten unterstützen auch UHS-I und sind mit vorhandenen UHS-I-SD-fähigen Geräten abwärtskompatibel. Dank der Leistungsoptimierung sind SD-Express-Karten leistungsbezogen nun mit externen SSDs vergleichbar, bieten zudem den Vorteil der Kompatibilität mit SD-7.0-fähigen Geräten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
700 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.