Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W 803 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 4,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W 803 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 4,3 cm
B+W 803 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 4,3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94809754
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1101554
EAN/GTIN:
     4012240048717
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
b+w graufilter
graufilter
Dieses B+W-Graufilter reduziert das Licht um drei Blendenstufen. Interessant ist dieses Graufilter vor allem für Video, wenn bei großer Helligkeit kein angemessener Blendenwert einstellbar oder gezielt geringe Schärfentiefe gewünscht ist. Bei dieser Filterstärke ist bereits bei Wasser ein deutlicher Fließeffekt zu erkennen. Das B+W 103 Graufilter ND 0.9 eignet sich auch hervorragend für Aufnahmen mit Wischeffekt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
43 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
ND800
Lichtdurchlässigkeit
12.5 %
Blendenstufenreduzierung
3
Optische Dichte
0,9
Stopps der Lichtreduzierung
3
Anzahl der Beschichtungen
7
Produktfarbe
Schwarz
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.