Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL Commander-2 V2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95001253
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-344-004
EAN/GTIN:
     5060126959021
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
108 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Volumen Hauptkarton
74800 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Lieferanteneigenschaften
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Gewicht der Tragetasche
62 g
Ohrenschützer
Ja
Größe Ohrpolster
60 mm
Material Ohrpolster
Kunstleder
Sprachen des Handbuchs
Englisch
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Stummschalten
Sound Drucklevel (max)
122 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-49 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.