Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 49593 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 49593 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 49593 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95023622
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
25
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
35 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.