Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 49598 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 49598 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 49598 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95029122
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
17.5 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.