Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 49576 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 49576 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 49576 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95029433
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
23.8 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.