Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 49594 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 49594 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 49594 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95029445
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
5 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.