Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 815TQ-R500CB Rack Schwarz 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 815TQ-R500CB Rack Schwarz 500 W
Supermicro 815TQ-R500CB Rack Schwarz 500 W
Supermicro 815TQ-R500CB Rack Schwarz 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9518410
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-815TQ-R500CB
EAN/GTIN:
     672042090426
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Zertifizierung
UL, FCC, CCC, CUL, CE, TUV, 80+
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
16400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
Ventilator
3 x 40mm
externe Laufwerkseinschübe
4 x 3.5"
Mainboard Größe
12 x 13 Zoll
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Eingangsspannung
100 - 240 V
Warentarifnummer (HS)
84733080
Stromversorgung
Stromversorgung
500 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,10*
€ 755,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,21*
€ 747,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,63*
€ 744,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,54*
€ 728,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,43*
€ 684,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.