Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux Ukky Tischleuchte 3 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux Ukky Tischleuchte 3 W LED Weiß
Unilux Ukky Tischleuchte 3 W LED Weiß
Unilux Ukky Tischleuchte 3 W LED Weiß
Unilux Ukky Tischleuchte 3 W LED Weiß
Unilux Ukky Tischleuchte 3 W LED Weiß
Unilux Ukky Tischleuchte 3 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95186818
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400140699
EAN/GTIN:
     3595560030293
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Gewicht
190 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Büro
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1.7 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
3 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtstärke
840 Lux
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.