Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6498840 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6498840 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 19 W
Trilux 6498840 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95190653
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6498840
EAN/GTIN:
     4018242330201
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
690 mm
Gewicht
9100 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
78 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,12*
€ 985,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,81*
€ 976,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,90*
€ 942,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,65*
€ 914,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2224100
ab € 387,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.