Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6490340 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6490340 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 14 W
Trilux 6490340 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95195501
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6490340
EAN/GTIN:
     4018242329212
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1300 g
Ausgesparter Durchmesser
140 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Betriebstemperatur
-25 - 35 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
6
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Grün
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
50 °
Lichtleistung
800 lm
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
57 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, bodeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchten trilux
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6378900
ab € 31,49*
Zubehör
TRILUX
4331600
ab € 100,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.