Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6491140 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6491140 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 19 W
Trilux 6491140 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95197583
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6491140
EAN/GTIN:
     4018242329298
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
3800 g
Ausgesparter Durchmesser
213 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
9
Gesamtleistung
19 W
Lichtfarbe
Grün
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1200 lm
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
63 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,13*
€ 578,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,47*
€ 572,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,20*
€ 552,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,90*
€ 536,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4333800
ab € 63,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.