Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6489940 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6489940 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 14 W
Trilux 6489940 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95203540
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6489940
EAN/GTIN:
     4018242329175
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1300 g
Ausgesparter Durchmesser
140 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Betriebstemperatur
-25 - 35 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
6
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Grün
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
30 °
Lichtleistung
800 lm
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
57 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,90*
€ 399,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,99*
€ 383,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4331600
ab € 100,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.