Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6489740 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6489740 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 11 W
Trilux 6489740 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95205534
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6489740
EAN/GTIN:
     4018242329151
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1300 g
Ausgesparter Durchmesser
140 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Betriebstemperatur
-25 - 35 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
6
Gesamtleistung
11 W
Lichtfarbe
Rot
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
30 °
Lichtleistung
500 lm
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
45 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,27*
€ 383,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6378900
ab € 31,54*
Zubehör
TRILUX
4331600
ab € 101,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.