Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRH4524X4LYL Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRH4524X4LYL Kabelrinnen-Zubehör
Panduit FRH4524X4LYL Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95209725
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRH4524X4LYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
panduit kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
716.3 mm
Länge (mm)
624.3 mm
Höhe
113.8 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,93*
€ 688,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,47*
€ 683,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,60*
€ 648,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,67*
€ 607,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,60*
€ 558,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.