Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FROVRASC12LYL Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FROVRASC12LYL Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Panduit FROVRASC12LYL Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95211223
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FROVRASC12LYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
235.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.