Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRH45SC4LYL Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRH45SC4LYL Kabelrinnen-Zubehör
Panduit FRH45SC4LYL Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95220744
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRH45SC4LYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
panduit kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
199.6 mm
Länge (mm)
248.9 mm
Höhe
54.6 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.