Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PM5570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PM5570
Schneider Electric PM5570
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95235501
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM5570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
450 g
Paketgewicht
649 g
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,80*
€ 756,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,46*
€ 746,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,04*
€ 720,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,30*
€ 708,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,87*
€ 688,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.