Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39631 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39631 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39631 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39631 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9527742
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39631
EAN/GTIN:
     4002888396318
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
32 Server Ports via Cat.5/6! Lokaler und optionaler remote KVM over IP User!

Der KVM Switch verfügt über einen optional zu bestückendem Einschubschacht für ein Remote Access KVM over IP Modul für den Fernzugriff via LAN, Internet und via Modem.
Die lokale Konsole wird über VGA und PS/2 oder USB angeschlossen, die Umschaltung für aktiven KVM-Zugriff zwischen lokaler und remote Konsole erfolgt über kurzen TimeOut gesteuert, alternativ kann die Remote Konsole auch gesperrt werden.
Bis zu 32 Server können mit schlanken Cat.5e/6 UTP Kabeln und Cat.5/6 Computermodulen direkt angeschlossen werden, verfügbar als USB & VGA sowie als PS/2 & VGA Versionen.

8 Switches kaskadierbar bis 256 Server / KVM over IP
- 8 Switches x 32 Ports können maximal über einen Master Switch administriert werden.
- 32 Serverports pro Switch in nur einer Höheneinheit, Anschluss über Cat.5e/6 UTP Kabel bis max. 100m.
- Cat.5/6 Computermodule verfügbar sowohl für PS/2 (Art.-Nr. 39633) als auch für USB (Art.-Nr. 39634).
- Statt über Kaskadierung können größere Installationen - räumlich und zahlenmäßig unbegrenzt - auch über KVM over IP Module in den einzelnen Switches administriert werden.

Local & Remote Access Optionen
- Lokaler Konsolenanschluss (VGA & PS/2 oder USB).
- KVM over IP Modul nachrüstbar über Einbauschacht an der Rückseite des Switches. Für Remote Access via Modem oder IP von jedem Ort im LAN und Web, auch auf Server in Niederlassungen oder bei Kunden. Weitere Angaben zu den KVM over IP Features finden Sie beim KVM over IP Modul Art.-Nr. 39636.

Administration über Tastaurhotkeys und OSD
- Umschalten der Serverports über Tastaturhotkey und über OSD.
- Taturhotkey konfigurierbar (Rollen-, Feststell-, ESC-, Num- oder F12-Taste).
- Aktivierung / Sperrung der Remote Konsole.
- Login-Passwort für lokalen User, IP User mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures des KVM over IP Moduls.
- Firmware update, Reset auf Defaulteinstellungen.
- AutoScan, AutoLogOut, OSD Anzeigedauer, Namensvergabe.
- Portanzeige mit Status, Sortierung nach Name, Typ, etc.

Weitere Features
- 19" 1HE Metallgehäuse mit abnehmbaren Winkeln.
- Statusanzeige LEDs in der Frontblende.
- Abmessungen ca. 44 x 4.4 x 21cm, Gewicht ca. 2.5kg ohne Zubehör.

Lieferumfang
- 19" 1HE KVM Switch CAT-32 (ohne KVM over IP Modul).
- Rack Mount Winkel.
- Kaskadier-/Daisy-Chain-Kabel 0.2m.
- Firmware Upgrade Kabel.
- Externes Weitebereichsnetzteil mit Steckeradaptern für Euro, UK, USA und Australien.
- Gedruckte Kurzhandbücher Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch, Ausführliches Englisches Handbuch auf CD.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
440 x 210 x 44 mm
Anzahl Anschlüsse
32
Design
Produktfarbe
Silber
Kabellänge
100 m
Energie
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
104 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
32
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,64*
€ 566,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,37*
€ 551,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,46*
€ 506,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.