Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRRA6X4LYL Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRRA6X4LYL Kabelrinnen-Zubehör
Panduit FRRA6X4LYL Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95352826
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRRA6X4LYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
273.8 mm
Höhe
107.2 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, panduit kabelrinne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,8948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.